{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 118 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Rezna oštrica | vrlo fina oštrica | |
Duljina glave | 18 mm | |
Širina glave | 10 mm | |
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 0,2 mm - 0,8 mm | |
Zglob | mogućnost podešavanja | |
Izvedba čeljusti | dugačko, užlijebljeno | |
Drška | plastična navlaka | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (63 − 65 HRC) | |
Materijal | Visokoučinkovita legura čelika | |
Površina | crno brunirano | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 726880 118 | |
EAN / GTIN | 7314150051427 | |
Broj proizvođača | 8248 | |
Manufacturer | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |