{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 135 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Rezna oštrica | fina oštrica | |
Materijal | Ugljični čelik (C70) | |
Širina glave | 13,5 mm | |
Duljina rezne oštrice | 8 mm | |
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 2 mm | |
Površina | s fosfatiranom površinom bez odsjaja | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 726722 135 | |
EAN / GTIN | 4062406395025 | |
Broj proizvođača | 726722 135 |