{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 125 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Rezna oštrica | bez vate | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Širina glave | 13,5 mm | |
Duljina rezne oštrice | 9 mm | |
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice | 0,2 mm - 1 mm | |
Standard | DIN ISO 9654 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (ca. 54 HRC). | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
sa žičanim držačem | Da | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla |
726656 125
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4003773025153
Kopija |
|
Broj proizvođača |
78 13 125 ESD
Kopija |
|
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |