Elektronička kliješta za rezanje Super Knips®, ručke odvodne 140 mm

Artikl br.: 726655 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Rezna oštrica: KW
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 140 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Rezna oštrica KW
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Širina glave 15,7 mm
Duljina rezne oštrice 12,3 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,2 mm - 2,1 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice 0,2 mm - 1,2 mm
Standard DIN ISO 9654
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 54 HRC).
s oprugom za otvaranje Da
sa žičanim držačem Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 726655 140
EAN / GTIN 4003773081661
Broj proizvođača 78 03 140 ESD

Opis

Izvedba:

Uska glava s precizno brušenim oštricama, bez skošenja oštrice. Drške s višekomponentnim navlakama, s oprugom za otvaranje. Prikladne za ESD.

Materijal:

Od nehrđajućeg čelika (INOX).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu