{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezna oštrica | bez vate | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Širina glave | 13,5 mm | |
Duljina rezne oštrice | 9 mm | |
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice | 0,2 mm - 1 mm | |
Standard | DIN ISO 9654 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
sa žičanim držačem | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 726653 125 | |
EAN / GTIN | 4003773084099 | |
Broj proizvođača | 78 06 125 |