{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 125 mm | |
Rezna oštrica | KW | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Širina glave | 13,5 mm | |
Duljina rezne oštrice | 9 mm | |
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Standard | DIN ISO 9654 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC). | |
Površina | brunirano | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
sa žičanim držačem | Da | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 726640 125 | |
EAN / GTIN | 4003773043799 | |
Broj proizvođača | 78 71 125 |