Elektronička kliješta za rezanje Super Knips® 140 mm

Artikl br.: 726620 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
422 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezna oštrica: KW
  • Materijal: Specijalni alatni čelik

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 140 mm
Rezna oštrica KW
Materijal Specijalni alatni čelik
Širina glave 15,7 mm
Duljina rezne oštrice 12,3 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,2 mm - 2,1 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice 0,2 mm - 1,4 mm
Standard DIN ISO 9654
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC).
Površina brunirano
s oprugom za otvaranje Da
sa žičanim držačem Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 726620 140
EAN / GTIN 4003773081685
Broj proizvođača 78 61 140

Opis

Izvedba:

Uska glava s precizno brušenim oštricama, s finim skošenjem oštrice. Drške s višekomponentnim navlakama, s oprugom za otvaranje.

Upotreba:

Podobna također za rezanje kabela od staklenih vlakana (optičkih kabela).

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Specijalni alatni čelik, poliran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu