{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 140 mm | |
Rezna oštrica | bez oštrice | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Širina glave | 15,7 mm | |
Duljina rezne oštrice | 12,3 mm | |
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 0,2 mm - 2,1 mm | |
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Standard | DIN ISO 9654 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (ca. 54 HRC). | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
sa žičanim držačem | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 726480 140 | |
EAN / GTIN | 4003773081647 | |
Broj proizvođača | 78 03 140 |