Bočna elektronička kliješta za rezanje, polirana do visokog sjaja, šiljasta glava 115 mm

Artikl br.: 726437 115
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Rezna oštrica: bez vate
  • Materijal: Čelik za kuglične ležajeve

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 115 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Rezna oštrica bez vate
Materijal Čelik za kuglične ležajeve
Širina glave 11 mm
Duljina rezne oštrice 14 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrdih žica do ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Oblik glave šiljasto
Standard DIN ISO 9654
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 62 HRC).
Površina polirano do zrcalnog sjaja
s oprugom za otvaranje Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 726437 115
EAN / GTIN 4003773031901
Broj proizvođača 77 42 115 ESD

Opis

Izvedba:

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Stabilan, provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje. Višekomponentne navlake za drške crne/sive boje, provode el. energiju. ESD prikladno.

Upotreba:

Za precizne radove rezanja npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Čelik za kuglične ležajeve, induktivno kaljene oštrice.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu