Bočna elektronička kliješta za rezanje, polirana do visokog sjaja, šiljasta glava 115 mm

Artikl br.: 726431 115
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezna oštrica: fina vata
  • Materijal: Čelik za kuglične ležajeve

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 115 mm
    Rezna oštrica fina vata
    Materijal Čelik za kuglične ležajeve
    Širina glave 11 mm
    Duljina rezne oštrice 14 mm
    Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 0,3 mm - 0,5 mm
    Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
    Kapacitet rezanja srednje tvrdih žica do ⌀ 0,3 mm - 1 mm
    Oblik glave šiljasto
    Standard DIN ISO 9654
    Drška Višekomponentna navlaka
    Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 62 HRC).
    Površina polirano do zrcalnog sjaja
    s oprugom za otvaranje Da
    Vrsta proizvoda Rezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 726431 115
    EAN / GTIN 4003773044307
    Broj proizvođača 77 32 115

    Opis

    Izvedba:

    Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Stabilan, provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje.
    Ručke s višekomponentnim navlakama.

    Upotreba:

    Za precizne radove rezanja npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

    Standard:

    DIN ISO 9654

    Materijal:

    Čelik za kuglične ležajeve, induktivno kaljene oštrice.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu