{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 115 mm | |
Rezna oštrica | fina vata | |
Materijal | Čelik za kuglične ležajeve | |
Širina glave | 11 mm | |
Duljina rezne oštrice | 14 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 0,3 mm - 0,6 mm | |
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 0,3 mm - 1,6 mm | |
Kapacitet rezanja srednje tvrdih žica do ⌀ | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Oblik glave | okruglo | |
Standard | DIN ISO 9654 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (ca. 62 HRC). | |
Površina | polirano do zrcalnog sjaja | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 726430 115 | |
EAN / GTIN | 4003773039334 | |
Broj proizvođača | 77 02 115 |