Elektronička kliješta za rezanje, šiljaste čeljusti, užljebljene 110 mm

Artikl br.: 726420 110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Rezna oštrica: bez oštrice
  • Materijal: Visokoučinkovita legura čelika

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 110 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Rezna oštrica bez oštrice
Materijal Visokoučinkovita legura čelika
Širina glave 10 mm
Duljina rezne oštrice 10 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,1 mm - 0,8 mm
Oblik glave šiljasto, užlijebljeno
Drška plastična navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (63 − 65 HRC)
Površina crno brunirano
s oprugom za otvaranje Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 726420 110
EAN / GTIN 7314150051090
Broj proizvođača 8148

Opis

Izvedba:

Tankog oblika s precizno brušenim, induktivno kaljenim oštricama (63 − 65 HRC). Crna površina za smanjenje refleksije. Žute plastične navlake od odbijajućeg materijala s oprugom za otvaranje. ESD primjereno. Podesiv precizan vijčani zglob za minimalno trenje i optimalni aksijalni raspored oštrica.

Materijal:

Visokoučinkovita legura čelika, kovana u kalupu, brunirana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu