ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Elektronička kliješta za rezanje, šiljaste čeljusti, užljebljene, FW, ukupna duljina: 110mm

Artikl br.: 726380 110

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Rezna oštrica: FW
  • Materijal: Visokoučinkovita legura čelika

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 110 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Rezna oštrica FW
Materijal Visokoučinkovita legura čelika
Širina glave 10 mm
Duljina rezne oštrice 10 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,2 mm - 1 mm
Oblik glave šiljasto, užlijebljeno
Drška plastična navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (63 − 65 HRC)
Površina crno brunirano
s oprugom za otvaranje Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 726380 110
EAN / GTIN 7314150051076
Broj proizvođača 8146
Manufacturer SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Izvedba:

Tankog oblika s precizno brušenim, induktivno kaljenim oštricama (63 − 65 HRC). Crna površina za smanjenje refleksije. Žute plastične navlake od odbijajućeg materijala s oprugom za otvaranje. ESD primjereno. Podesiv precizan vijčani zglob za minimalno trenje i optimalni aksijalni raspored oštrica.

Materijal:

Visokoučinkovita legura čelika, kovana u kalupu, brunirana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu