Kliješta za rezanje za elektroniku, ovalna glava 108 mm

Artikl br.: 726280 108
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Rezna oštrica: bez oštrice
  • Materijal: Visokoučinkovita legura čelika

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 108 mm
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Rezna oštrica bez oštrice
    Materijal Visokoučinkovita legura čelika
    Širina glave 8 mm
    Duljina rezne oštrice 8 mm
    Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,1 mm - 0,8 mm
    Oblik glave ovalno
    Drška plastična navlaka
    Postupak izrade induktivno kaljene oštrice (63 − 65 HRC)
    Površina crno brunirano
    s oprugom za otvaranje Da
    Vrsta proizvoda Rezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 726280 108
    EAN / GTIN 7314150050932
    Broj proizvođača 8132

    Opis

    Izvedba:

    Tankog oblika s precizno brušenim, induktivno kaljenim oštricama (63 − 65 HRC). Crna površina za smanjenje refleksije. Žute plastične navlake od odbijajućeg materijala s oprugom za otvaranje. ESD primjereno. Namjestivi precizni vijčani zglob za minimalno trenje i optimalni aksijalni raspored oštrica.

    Materijal:

    Visokoučinkovita legura čelika, kovana u kalupu, brunirana.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu