{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 110 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Rezna oštrica | SFW | |
Materijal | Visokoučinkovita legura čelika | |
Širina glave | 10 mm | |
Duljina rezne oštrice | 10 mm | |
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 0,1 mm - 1,25 mm | |
Oblik glave | ovalno | |
Drška | plastična navlaka | |
Postupak izrade | induktivno kaljene oštrice (63 − 65 HRC) | |
Površina | crno brunirano | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 726260 110 | |
EAN / GTIN | 7314150050987 | |
Broj proizvođača | 8141 |