{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 125 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Rezna oštrica | fina oštrica | |
Materijal | Visokoučinkovita legura čelika | |
Širina glave | 16 mm | |
Duljina rezne oštrice | 16 mm | |
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 0,4 mm - 2 mm | |
Oblik glave | ovalno | |
Drška | plastična navlaka | |
Postupak izrade | induktivno kaljene oštrice (63 − 65 HRC) | |
Površina | crno brunirano | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 726240 125 | |
EAN / GTIN | 7314150051229 | |
Broj proizvođača | 8160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kliješta za rezanje za elektroniku, ovalna glava 125 mm
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
66,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
141 dijelovi na zalihi
52,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
52,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
ukupna duljina | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Širina glave | 16 mm | 10 mm | 12 mm |
Rezna oštrica | fina oštrica | fina vata | fina vata |
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 0,4 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,2 mm | 0,2 mm - 1,6 mm |
Duljina rezne oštrice | 16 mm | 10 mm | 11,5 mm |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta | Rezna kliješta |