Elektronička kliješta za rezanje, normalna glava 125 mm

Artikl br.: 726215 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Rezna oštrica: vrlo fina oštrica

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 125 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Rezna oštrica vrlo fina oštrica
Širina glave 12 mm
Duljina rezne oštrice 11,5 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 726215 125
EAN / GTIN 4045197976499
Broj proizvođača 726215 125

Opis

Izvedba:

Precizan uski oblik. Rezne oštrice induktivno kaljene (62 − 64 HRC). Nereflektirajuća površina, zagasitog sjaja, zglob s upuštenim vijkom. Dvostruka izmjenjiva opruga za jednostavno rukovanje. 2K navlake od izolacijskog materijala. ESD prikladno. Precizno brušene oštrice

Materijal:

Poseban alatni čelik obrađen na CNC stroju za ekstremno točne tolerancije.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu