{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 150 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Širina glave | 9 mm | |
Duljina čeljusti | 20 mm | |
Oblik otvora ključa | plosnato-šiljasto, čeljusti iznutra glatke | |
Izvedba čeljusti | glatko | |
Drška | 2K navlaka za dršku | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (45 − 48 HRC) | |
Materijal | Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve | |
Površina | polirano do zrcalnog sjaja | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
Vrsta proizvoda | Plosnata kliješta |
Broj artikla | 726120 150 | |
EAN / GTIN | 7314150103195 | |
Broj proizvođača | RX 7490 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Elektronička plosnata kliješta, ukupna duljina: 150mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
69,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
344 dijelovi na zalihi
19,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina čeljusti | 20 mm | 20 mm |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | EGB/ESD |
Drška | 2K navlaka za dršku | 2K navlaka za dršku |
Širina glave | 9 mm | 13 mm |
Oblik otvora ključa | plosnato-šiljasto, čeljusti iznutra glatke | plosnata, nazubljena iznutra |
Materijal | Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve | Ugljični čelik (C70) |
Vrsta proizvoda | Plosnata kliješta | Plosnata kliješta |