{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 135 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Rezna oštrica | KW | |
Materijal | Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve | |
Širina glave | 10,5 mm | |
Duljina rezne oštrice | 10 mm | |
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Oblik glave | šiljasto | |
Drška | 2K navlaka za dršku | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (63 − 65 HRC) | |
Površina | crno brunirano | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
podesiv precizan vijčani zglob | Da | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 726060 135 | |
EAN / GTIN | 7314150103119 | |
Broj proizvođača | RX 8148 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Kliješta za rezanje za elektroniku, žljebaste čeljusti, šiljasta glava, KW, ukupna duljina: 135mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
98,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.580 dijelovi na zalihi
18,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
776 dijelovi na zalihi
24,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
516 dijelovi na zalihi
30,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
ukupna duljina | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Širina glave | 10,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
s oprugom za otvaranje | Da | Da | Da | Da |
Rezna oštrica | KW | bez oštrice | bez oštrice | KW |
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 0,1 mm - 0,8 mm | 1,3 mm | 2 mm | 1,3 mm |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta | Rezna kliješta | Rezna kliješta |