Kliješta sa središnje postavljenim oštricama 250 mm

Artikl br.: 725800 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 250 mm
    Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 5 mm
    Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 3,8 mm
    Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ 3,5 mm
    Standard DIN ISO 5743
    Drška presvučeno plastikom
    Glava ravno
    Postupak izrade Oštrice dodatno induktivno kaljene, čvrstoća oštrica cca 64 HRC
    Materijal Krom-vanadij čelik za visoki učinak
    Površina Fosfatirane čeljusti, glava polirana.
    Vrsta proizvoda Rezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 725800 250
    EAN / GTIN 4003773034070
    Broj proizvođača 74 91 250

    Opis

    Izvedba:

    S posebno čvrstom glavom i induktivno kaljenom oštricom. Tvrdoća oštrice ca. 64 HRC. Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, drške prevučene plastikom.

    Prednost:

    Kapacitet rezanja veći je nego kod kliješta za rezanje kabela usporedive veličine.

    Standard:

    DIN ISO 5743

    Materijal:

    Krom-vanadij vrhunski čelik, kovan i više puta kaljen u ulju.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu