Snažna kliješta za plastične i meke metale, s glavom pod kutom od 20° 200 mm

Artikl br.: 725610 200
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 6 mm
Oštrica induktivno otvrdnjeno
glava pod kutom 20 stupanj
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Krom-vanadij elektročelik
Površina atramentirano u crnoj boji
s oprugom za otvaranje da
s vijkom za podešavanje da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 725610 200
EAN / GTIN 4003773081913

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući specijalnom prijenosnom mehanizmu, veliki učinak rezanja s malom silom rezanja. Oštrice induktivno kaljene (oko 59 HRC). Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, drške s višekomponentnim navlakama. S oprugom za otvaranje i integriranom blokadom. Glava savijena pod kutom od 20° za ravne rezove.

Upotreba:

Za ravno rezanje mekih materijala kao što su plastični aluminij, bakar (također Cu sabirnice do 3 x 10 mm), olovo.

Materijal:

Krom-vanadij vrhunski čelik, kovan i više puta kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu