{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Rezna oštrica | bez oštrice | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | |
Površina | polirano | |
Glava | Savijeno pod kutom od 85° | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
za plastiku | Da | |
podesivi granični vijak | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 725570 160 | |
EAN / GTIN | 4003773046820 | |
Broj proizvođača | 72 21 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kliješta za rezanje kabela za plastiku pod kutom od 85° 160 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
45,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7.662 dijelovi na zalihi
31,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 160 | 160 |
Glava | Savijeno pod kutom od 85° | pod kutom od 15° |
s oprugom za otvaranje | Da | Da |
Površina | polirano | polirano |
Rezna oštrica | bez oštrice | bez oštrice |
Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta |