Kliješta za rezanje kabela za plastiku pod kutom od 45°, KW, ukupna duljina: 150mm

Artikl br.: 725550 150
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Naknadna dostava

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezna oštrica: KW

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 150 mm
Rezna oštrica KW
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju
Površina polirano
Glava 45° pod kutom
s oprugom za otvaranje Da
za plastiku Da
podesivi granični vijak Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 725550 150
Kopija
EAN / GTIN 4045197815668
Kopija
Broj proizvođača 725550 150
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Oštrice bez faze za siguran rez bez stvaranja srha. Glava polirana, krakovi s plastičnom prevlakom i oprugom za otvaranje.
Glava ukošena 45°.

Upotreba:

Za sigurno rezanje plastičnih odljevaka (nije za metal).

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu