Kliješta za rezanje za preciznu mehaniku, šiljastog oblika s tupim vrhom 110 mm

Artikl br.: 725392 110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5.183 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezna oštrica: SFW

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 110 mm
Rezna oštrica SFW
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrdih žica do ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Drška plastična navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene i precizno brušene
Materijal Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju
Krak s oprugom za otvaranje Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 725392 110
EAN / GTIN 4045197166388
Broj proizvođača 725392 110

Opis

Izvedba:

Tanka glava, oštrice induktivno kaljene i precizno brušene; s finom reznom fazom.
Krakovi s plastičnim prevlakama za drške i oprugom za otvaranje.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu