Kliješta za rezanje za preciznu mehaniku, normalnog oblika 110 mm

Artikl br.: 725390 110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezna oštrica: vrlo fina oštrica

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 110 mm
Rezna oštrica vrlo fina oštrica
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrdih žica do ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Drška plastična navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene i precizno brušene
Materijal Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju
Krak s oprugom za otvaranje Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 725390 110
EAN / GTIN 4045197166364
Broj proizvođača 725390 110

Opis

Izvedba:

Tanka glava, oštrice induktivno kaljene i precizno brušene; s finom reznom fazom.
Krakovi s plastičnim prevlakama za drške i oprugom za otvaranje.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu