Kliješta za rezanje VDE-izolirano 160 mm

Artikl br.: 725351 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.725 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 160 mm
    Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 4 mm
    Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 2 mm
    Standard DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Drška Višekomponentna navlaka
    Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca. 62 HRC)
    Materijal Specijalni alatni čelik
    Površina neobrađeno
    Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela Ne
    s oprugom za otvaranje koja se može uključiti Ne
    Vrsta proizvoda Rezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 725351 160
    EAN / GTIN 4045197888075
    Broj proizvođača 725351 160

    Opis

    Izvedba:

    Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).
    Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.
    Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

    Standard:

    DIN ISO 5749

    Materijal:

    Specijalni čelik, kovan i kaljen u ulju.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu