{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 180 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 4 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | izolirano uranjanjem | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | kromirano | |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 725335 180 | |
EAN / GTIN | 4003773018179 | |
Broj proizvođača | 70 07 180 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kliješta za rezanje kabela, kromirana VDE izolirano uranjanjem 180 mm
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
39,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
930 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 180 mm | 180 mm |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca. 62 HRC) |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | Ne |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | Ne |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Materijal | Specijalni alatni čelik | Specijalni alatni čelik |