{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 140 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 4 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 1,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | kromirano | |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 725310 140 | |
EAN / GTIN | 4045197501639 | |
Broj proizvođača | 725310 140 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kliješta za rezanje kabela, kromirana VDE-izolirano 140 mm
na zahtjev
Na zalihi
292 dijelovi na zalihi
22,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.610 dijelovi na zalihi
18,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 140 | 140 |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | Ne |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | Ne |
Standard | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Površina | kromirano | neobrađeno |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 4 | 4 |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta |