{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 125 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 3 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 1,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | kromirano | |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 725300 125 | |
EAN / GTIN | 4003773018124 | |
Broj proizvođača | 70 06 125 |