{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 125 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 3 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 1,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (ca. 62 HRC). | |
Površina | kromirani | |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 724861 125 | |
EAN / GTIN | 4003773039501 | |
Broj proizvođača | 70 05 125 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |