{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 140 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 4 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 1,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 724860 140 | |
EAN / GTIN | 4003773039488 | |
Broj proizvođača | 70 05 140 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kliješta za rezanje, kromirana s navlakama, ukupna duljina: 140mm
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
26,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
712 dijelovi na zalihi
19,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.962 dijelovi na zalihi
10,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Drška | Višekomponentna navlaka | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | presvučeno plastikom |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | Ne | Ne |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | Ne | Ne |
Standard | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta | Rezna kliješta |