Kompaktna kliješta za rezanje kabela, X-Cut® kromirana s ergonomskom drškom VDE-izolirano 160 mm

Artikl br.: 724310 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača X-Cut
ukupna duljina 160 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 4,8 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 2,7 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ 2,2 mm
Standard DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 724310 160
EAN / GTIN 4003773075141
Broj proizvođača 73 06 160

Opis

Izvedba:

Uska glava i induktivno kaljene oštrice (cca. 64 HRC). Čvrsti prolazni zglob za maksimalnu čvrstoću.
Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.
Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.