{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezna oštrica | bez vate | |
ukupna duljina | 125 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 1 mm | |
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ | 0,6 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 63 HRC). | |
Materijal | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju. | |
Površina | polirano | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 724205 125 | |
EAN / GTIN | 4003773048022 | |
Broj proizvođača | 76 22 125 |