{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 110 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 3 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 1,2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 63 HRC). | |
Materijal | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju. | |
Površina | kromirano | |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 724200 110 | |
EAN / GTIN | 4003773029649 | |
Broj proizvođača | 70 15 110 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |