{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 3,4 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca. 64 HRC) | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | neobrađeno | |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 723551 160 | |
EAN / GTIN | 4045197888037 |