{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 250 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 4,6 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 3,5 mm | |
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ | 3 mm | |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 723535 250 | |
EAN / GTIN | 4003773018421 | |
Broj proizvođača | 74 07 250 |