Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela, TwinForce®, polirana sa zahvatnim tuljcima 180 mm

Artikl br.: 723181 180
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača TwinForce
ukupna duljina 180 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 5,5 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 3,2 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ 3 mm
Standard DIN ISO 5749
Drška presvučeno plastikom
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC).
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina Fosfatirana kliješta, glava polirana
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela Da
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 723181 180
EAN / GTIN 4003773074779
Broj proizvođača 73 72 180

Opis

Izvedba:

Snažna glava, induktivno kaljena oštrica (cca. 64 HRC), umetnuti zglob s ekscentričnom izvedbom dvostrukog zgloba.
Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, drške s višekomponentnim navlakama i KNIPEXtend sučeljem.
KNIPEXtend se koristi za povezivanje ekstenzija, kao što su kopče za šifre boja (CCC) za prilagođavanje ili kopče za alat Tethered Tool Clips (TTC) za pričvršćivanje uređaja za zaštitu od pada Tethered Tools.

Prednost:

Nadmoćnija i snažnija kliješta za rezanje kabela s 50 % manjim utroškom snage u odnosu na uobičajena snažna kliješta za rezanje kabela iste veličine. Podešavanje sječiva smanjuje utrošak snage.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Napomena:

Prethodni model br. 723180 još uvijek se može naručiti do dostupnosti modela KNIPEXtend.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu