{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 140 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 3,1 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 2 mm | |
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ | 1,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 723100 140 | |
EAN / GTIN | 4003773039617 | |
Broj proizvođača | 74 05 140 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Snažna kliješta za rezanje, kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 140mm
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
32,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
596 dijelovi na zalihi
19,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.538 dijelovi na zalihi
10,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
224 dijelovi na zalihi
14,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Drška | Višekomponentna navlaka | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | presvučeno plastikom | Višekomponentna navlaka |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). | kovan i kaljen u ulju |
Površina | kromirano | kromirano | neobrađen | neobrađen |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 2 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 3,1 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta | Rezna kliješta | Rezna kliješta |