{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 3,4 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Drška | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 723040 160 | |
EAN / GTIN | 4045197416988 | |
Broj proizvođača | 723040 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Snažna kliješta za rezanje, kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 160mm
na zahtjev
Na zalihi
358 dijelovi na zalihi
25,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
983 dijelovi na zalihi
16,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
894 dijelovi na zalihi
19,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Drška | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | presvučeno plastikom | Višekomponentna navlaka |
Standard | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Površina | kromirano | neobrađen | neobrađen |
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta | Rezna kliješta |