Kliješta za rezanje debele žice, čeona s prevučenim drškama 200 mm

Artikl br.: 722010 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 1 mm - 6 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 3,5 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ 3 mm
Standard DIN ISO 5743
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal Krom-vanadij čelik za visoki učinak
Površina atramentirano u crnoj boji
Glava polirano
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 722010 200
EAN / GTIN 4003773067047
Broj proizvođača 61 02 200

Opis

Izvedba:

Oštrice induktivno kaljene (cca. 64 HRC), ekstremne poluge za ajmanju primjenu sile.
Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, drške s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5743

Materijal:

Vanadij elektročelik, kovan i više puta kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu