Kliješta za obujmice, ukupna duljina: 180mm

Artikl br.: 719975 180
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Naknadna dostava

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 180 mm
Izvedba drške presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadin elektročelik, kovan, kaljen u ulju
Površina kliješta atramentirano u sivoj boji
prikladno za zatvaranje i otvaranje Da
Čeljusti za Clic obujmice Da
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 719975 180
Kopija
EAN / GTIN 4003773081166
Kopija
Broj proizvođača 85 51 180 C
Kopija
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Na temelju kliješta za vodene pumpe Cobra® kovanih u kalupu s finim stupnjevanim namještanjem. S posebnim čeljustima za siguran rad u svim položajima; Zakretne čeljusti. Kliješta atramentirana u crnoj boji.

Prednost:

Potrebna mala sila zbog velikog omjera poluga.

Upotreba:

Za sigurno otvaranje i zatvaranje crijevnih obujmica i lagano otpuštanje crijeva putem ozubljene stezne čeljusti.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu