Kliješta sa zapinjačem za opružne obujmice 250 mm

Artikl br.: 719967 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Širina otvora 80 mm
Stezni raspon ≥ 40
Nominalna veličina 70
Broj ureza za fino podešavanje 19
Izvedba drške presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadin elektročelik, kovan, kaljen u ulju
Površina kliješta atramentirano u sivoj boji
Čeljust 360° okretna da
sa zasunom da
maks. put stezanja 40 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 719967 250
EAN / GTIN 4003773078623
Broj proizvođača 85 51 250 AF

Opis

Izvedba:

Na temelju kliješta za vodene pumpe Cobra® kovanih u kalupu s finim stupnjevanim namještanjem. S posebnim čeljustima za držanje samosteznih cijevnih obujmica; Čeljusti zakretne za 360°. Kliješta atramentirana u crnoj boji.
Za jednoručni rad. Brz i lagan rad poput brzog stezanja.

Prednost:

Potrebna mala sila zbog snažnije poluge. Otvor čeljusti do 80 mm.

Upotreba:

Za sigurno hvatanje opružnih obujmica, standardnih i žičanih obujmica za uštedu prostora kao i opružnih obujmica.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu