Kliješta za opružne obujmice, ukupna duljina: 180mm

Artikl br.: 719965 180
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 180 mm
Širina otvora 50 mm
Stezni raspon ≥ 30
Nominalna veličina 50
Izvedba drške presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadin elektročelik, kovan, kaljen u ulju
Površina kliješta atramentirano u sivoj boji
Čeljust 360° okretna da
Brzo podešavanje da
maks. put stezanja 30 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 719965 180
EAN / GTIN 4003773081159
Broj proizvođača 85 51 180 A
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Na temelju kliješta za vodene pumpe Cobra® kovanih u kalupu s finim stupnjevanim namještanjem. S posebnim čeljustima za držanje samosteznih cijevnih obujmica; Čeljusti zakretne za 360°. Kliješta atramentirana u crnoj boji.

Prednost:

Potrebna mala sila zbog snažnije poluge. Otvor čeljusti do 80 mm.

Upotreba:

Za sigurno hvatanje opružnih obujmica, standardnih i žičanih obujmica za uštedu prostora kao i opružnih obujmica.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu