ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Kliješta za montažu prstena s rascjepom, ukupna duljina: 200mm

Artikl br.: 719955 200
  • Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Prsteni s rascjepom i sigurnosni prsteni bez zahvatnih rupa

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom Prsteni s rascjepom i sigurnosni prsteni bez zahvatnih rupa
ukupna duljina 200 mm
Minimalni otvor procjepa 2,2 mm
za ⌀ vratila od 12 mm
Oblik čeljusti 30° pod kutom
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina brunirano
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje da
Zamjenjivi vrhovi Ne
Vrsta proizvoda Kliješta za sigurnosne prstenove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 719955 200
Broj proizvođača 45 21 200

Opis

Izvedba:

Specijalno oblikovani šiljci za montažu prstena s rascjepom bez zahvatnih rupa. S oprugom za otvaranje.
Kliješta polirana, drške prevučene plastikom. Čeljusti ukošene 30°.

Upotreba:

Za prstene s rascjepom i sigurnosne prstene bez hvatnih rupa.

Standard:

DIN ISO 5743

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu