Kliješta za montažu prstena, tip: G0

Artikl br.: 719950 G0
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: prsteni za vratila bez utora

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom prsteni za vratila bez utora
ukupna duljina 140 mm
⌀ vrha 0,9 mm
za ⌀ vratila 1,5 – 4 mm
Standard DIN ISO 5743
Oblik čeljusti ravno
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij čelik za visoki učinak
Površina Fosfatirana kliješta, glava polirana.
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje da (vel. G0 s vijkom za podešavanje)
Zamjenjivi vrhovi Ne
Vrsta proizvoda Kliješta za sigurnosne prstenove

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 719950 G0
EAN / GTIN 4003773247890
Broj proizvođača 46 11 G0
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, drške prevučene plastikom. Ravni šiljci; odgovaraju uz provrte prstena. S oprugom za otvaranje; G0 s vijkom za podešavanje.

Upotreba:

Za hvatne prstene (prstene za vratila bez utora).

Standard:

DIN ISO 5743

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu