Kliješta za vanjske prstenove A0

Artikl br.: 719905 A0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.745 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ravan vanjski prsten

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom Ravan vanjski prsten
ukupna duljina 135 mm
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena 3 mm - 10 mm
⌀ vrha 0,9 mm
Standard DIN 5254 A
Oblik A
Oblik čeljusti ravno
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina atramentirano u crnoj boji
Zamjenjivi vrhovi Ne
Vrsta proizvoda Kliješta za sigurnosne prstenove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 719905 A0
EAN / GTIN 4045197493613
Broj proizvođača 719905 A0

Opis

Izvedba:

Kovana iz jednog komada. Kliješta atramentirana u crnoj boji. Ručke prevučene plastikom.
Oblik A - ravne čeljusti.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5254 A i B − za vanjske sigurnosne prstenove.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu