Kliješta za vanjske prstenove A51

Artikl br.: 719895 A51
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ravan vanjski prsten

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom Ravan vanjski prsten
ukupna duljina 570 mm
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena 122 mm - 300 mm
⌀ vrha 3,5 mm
Standard DIN 5254 B
Oblik B
Oblik čeljusti pod kutom od 90°
Drška presvučeno plastikom
Materijal Valjani čelik, izrazito čvrst
Materijal vrha Specijalni alatni čelik, kaljen u ulju
Površina presvučeno prahom u crnoj boji
Ručka s blokadom Da
Zamjenjivi vrhovi Da
Vrsta proizvoda Kliješta za sigurnosne prstenove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 719895 A51
EAN / GTIN 4003773025023
Broj proizvođača 46 20 A51

Opis

Izvedba:

Drške čelične s mehanizmom za zaključavanje.
Oblik B - čeljusti savinute pod kutom od 90°.

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5254 A i B − za vanjske sigurnosne prstenove.