{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan vanjski prsten | |
ukupna duljina | 140 mm | |
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena | 3 mm - 10 mm | |
⌀ vrha | 0,9 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Oblik | A | |
Oblik čeljusti | ravno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Površina | atramentirano u sivoj boji | |
s graničnikom | Da | |
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje | da | |
Ručka s blokadom | Ne | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719892 A0 | |
EAN / GTIN | 4003773061748 | |
Broj proizvođača | 49 31 A0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Precizna kliješta za vanjske prstene s graničnikom A0
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
26,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi
15,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik čeljusti | ravno | ravno |
Oblik | A | A |
ukupna duljina | 140 | 140 |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
s graničnikom | Da | Ne |
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena | 3 ;10 | 3 ;10 |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne |