Kliješta za unutarnje prstenove Savijeno pod kutom od 45° J0

Artikl br.: 719845 J0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ukošen unutarnji prsten

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom Ukošen unutarnji prsten
ukupna duljina 135 mm
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena 8 mm - 13 mm
⌀ vrha 0,9 mm
Standard slično kao DIN 5256
Oblik čeljusti pod kutom od 45°
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina atramentirano u crnoj boji
Zamjenjivi vrhovi Ne
Vrsta proizvoda Kliješta za sigurnosne prstenove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 719845 J0
EAN / GTIN 4045197493187
Broj proizvođača 719845 J0

Opis

Izvedba:

Kovana iz jednog komada. Kliješta fosfatirana u crnoj boji, drške prevučene plastikom.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

Slično kao DIN 5256.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu