Kliješta za unutarnje prstenove J5

Artikl br.: 719795 J5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ukošen unutarnji prsten

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom Ukošen unutarnji prsten
ukupna duljina 570 mm
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena 122 mm - 300 mm
⌀ vrha 3,5 mm
Standard DIN 5256 C
Oblik C
Oblik čeljusti ravno
Materijal Valjani čelik
Materijal vrha Specijalni alatni čelik, kaljen u ulju
Površina presvučeno prahom u crnoj boji
Ručka s blokadom Da
Zamjenjivi vrhovi Da
Vrsta proizvoda Kliješta za sigurnosne prstenove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 719795 J5
EAN / GTIN 4003773024910
Broj proizvođača 44 10 J5

Opis

Izvedba:

Drške čelične s mehanizmom za zaključavanje.
S uprešanim preciznim šiljcima.
Oblik C - ravne čeljusti.

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5256 C i D − za unutarnje sigurnosne prstenove.